曜日別特売
TK19-C7AB ジョイント金具19型C TRUSCO 16247796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK19-C7AB ジョイント金具19型C TRUSCO 16247796
TK19-C7AB ジョイント金具19型C TRUSCO 16247796

ジョイント金具19型C

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さL1(mm)129
内容量1個注文コード16247796品番TK19-C7AB
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型Cトラスコ品番482-0410材質スチール質量(g)47穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数7長さL2(mm)28幅W(mm)19長さL1(mm)129穴ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16247744
2021-06-27
用途: アクアリウム 照明吊り下げ

4個中1つが曲がり初めの位置が違っていた。2つを合わせて台形にするようなイレギュラーな使用には応じてないのかもしれない。穴位置はほぼ合ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
1が参考にしています
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする