TK19-S7B ジョイント金具19型S TRUSCO 16247972

TK19-S7B ジョイント金具19型S TRUSCO 16247972
TK19-S7B ジョイント金具19型S TRUSCO 16247972

ジョイント金具19型S

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL1(mm)200
内容量1個注文コード16247972品番TK19-S7B
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型Sトラスコ品番482-0665材質スチール質量(g)54穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数7長さL2(mm)-幅W(mm)19長さL1(mm)200穴ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16247945
2023-03-02
用途: 機器マウント用
卸売・小売業

コスト面からか塗膜が薄いです。マット(艶消し)仕上げである事を表記されたほうが良いかと思います。トラスコ製品は、以前なら実店舗に備え付けのオレンジブックから検索して客注対応…が一般的でしたが、アプリ注文で翌日受け取り可能な便利な世の中になったと実感します。

対象商品 : 16247972
2021-12-07
用途: 車の部品取り付け

90°変換できるでので、ホーン取付等なにかと使えて便利です
2mm厚さなので手でも曲がるのでいいです

1が参考にしています
対象商品 : 16247945
2021-07-06
用途: バイク製作

バイクを全バラ、エンジンスワップ、ハーネス引き直しの際、部品移動で使用しました。強度、塗装ともに満足です。

対象商品 : 16247972
2020-09-02
用途: 上手く出来てます
サービス業

まさに「痒いところに手が届く」商品です。本来、こういった角度違いのネジを連結させる場合はもう一個余計に連結ステーが必要となりますが、それをカットして連結出来、しかも剛性に優れたネジレ具合も最高です。色もマットブラックでカッコイイです。

対象商品 : 16247963
2020-07-20
用途: 車イスの改装
A.I製作所その他業種

電動車いすにドライブレコーダーを取り付けてバックモニターとして使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
1が参考にしています
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする