曜日別特売
CWS-1S50 ステンレスワイヤーロープ TRUSCO 16248435

 

CWS-1S50 ステンレスワイヤーロープ TRUSCO 16248435
CWS-1S50 ステンレスワイヤーロープ TRUSCO 16248435
CWS-1S50 ステンレスワイヤーロープ TRUSCO 16248435

ステンレスワイヤーロープ

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)1
長さ(m)50
内容量1本注文コード16248435品番CWS-1S50
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。

長さ(m)50ロープ径(Φmm)1使用荷重(kg)15材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番489-1333質量(kg)0.2端末スリーブなしロープ仕様7束×7本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 上下フレーム連動ワイヤに
建設業・工事業

いつもこのシリーズを購入。3mmまでは解き方によりキンクの恐れがあったが今回4mmでは全く問題なくスムーズに使用できた。メーター数が選べてパッケージしてあるので重宝している。

2025-03-02
用途: 機器連動の為に使用
建設業・工事業

ほどくとヨリが出て、そのまま引っ張ると細いワイヤーの場合キンクを起こしてしまう場合がある。巻き径を現在の1,5倍程度大きくならないか?

2が参考にしています
2025-03-14
用途: 細いステンレス管の連結用
TomSolar製造業

ステンレスの番線より、良く滑るし、あまり変な癖が付かず使いやすい。

対象商品 : 08344996
2022-08-08
用途: 巻き上げカーテンワイヤー
農・林・水産業

すぐに届きました。今まで普通のワイヤーを使っていて錆びで千切れてしまっていました。ステンレスなので錆びないし強度も問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 08344691
2022-08-04
用途: 屋外にある煉瓦の固定など
サービス業

ステンレスなので錆びないのでとても良い。しょっちゅう使うものではないので、保管する時小さくなるので扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 08344691
2022-07-26
用途: スネークキャッチャー
教育・研究機関

スネークキャッチャーが短いので長くするため同じ太さのワイヤーロープが必要になった、上手く出来たので良かった。
ただスリーブが少ないので余ったワイヤーロープ用に購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 08344707
2021-11-19
用途: Sun Cellの固定用として使用。
TTF laboratory

強度的にも耐水性耐腐食性でも満足しています。購入して良かったです。

対象商品 : 08344752
2021-03-07
用途: 現場の作業性改善用として

近くのホームセンターにはΦ1.5とΦ3.0は有ったのですが、Φ2.0がなかったのでこちらで購入しました。使用した感じは全く問題無しで満足です。ワイヤーを切った際の端部がバラケ易いですが、その場合はステンレス用のハンダをするとバラケなくなるのでおすすめですよ。その際にはフラックスの塗布も忘れずに。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする