CWC-15S50 ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO 16248785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CWC-15S50 ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO 16248785
CWC-15S50 ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO 16248785
CWC-15S50 ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO 16248785

ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)1.5(2.0)
長さ(m)50
内容量1本注文コード16248785品番CWC-15S50
参考基準価格(税別)¥8,440販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。

長さ(m)50ロープ径(Φmm)1.5(2.0)使用荷重(kg)30材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番489-0841質量(kg)0.60タイプ細径加工ナイロン被覆タイプ被覆外径(mm)2.0ロープ仕様7束×7本
注意
※ロープ径の( )の数値はナイロン被覆を含めた数値です。
※強く止めたい時は被覆を外して使用ください。
※スリーブは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16248706
2018-03-24
用途: 作品づくりに使用しました。
株式会社イースプランニング卸売・小売業

50mタイプを購入しました。作品の目立つところに使用したのですが、綺麗なワイヤーロープで満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする