TRUSCO
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
測定範囲(mm)
0~300
0~100
0~150
0~200
0~300
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16249397
品番
TDN-300
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハイスピードモデル液晶を採用しました。
デジタル表示で見やすいです。
ホールド機能付です。
全数検査表付き。
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥
8,298
¥
9,128
税込
用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
測定範囲(mm)
0~300
器差(mm)
±0.04
トラスコ品番
489-0779
質量(g)
280
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)
最小表示量(mm)
0.01
デプスバー(有・無)
有
ジョウ寸法(mm)
(外側用)60、(内側用)20.5