※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
配線カバーコネクタ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(mm)
120
注文コード
16249598
品番
TRD50T-IV
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
用途
床面の配線保護に。
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
488-9347
長さ(mm)
120
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11
色
アイボリー
質量(g)
17
生産国
台湾
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条
入数(個)
(小箱)10、(大箱)60