※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
配線カバーコネクタ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
アイボリー
幅(mm)
60
長さ(mm)
94.6
注文コード
16249686
品番
TRD60U-IV
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
用途
床面の配線保護に。
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
488-9495
長さ(mm)
94.6
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
色
アイボリー
質量(g)
14
生産国
台湾
適合ケーブル
VVF1.6×2C×2条
入数(個)
(小箱)10、(大箱)60