※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
配線カバーコネクタ ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
幅(mm)
60
注文コード
16249844
品番
TRB60T-W
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
色・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
床用モールのカーブ型連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
両面テープが付いています。
用途
床面の配線保護に。
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
488-9177
長さ(mm)
93
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
色
ホワイト
質量(g)
24
生産国
台湾
適合ケーブル
VVF1.6×2C×2条
入数(個)
(小箱)10、(大箱)60