曜日別特売
TRD50E-GY 配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO 16249948

 

TRD50E-GY 配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO 16249948
TRD50E-GY 配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO 16249948

配線カバーコネクタ(エンドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個幅(mm)50注文コード16249948品番TRD50E-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

床用モールの連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。

用途
床面の配線保護に。
材質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番488-9274長さ(mm)29.8幅(mm)50厚さ(mm)11質量(g)4適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする