※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
60
注文コード
16250088
品番
TRD60M-W
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
床用モールの連結パーツです。
はめやすく取り付けが簡単です。
用途
床面の配線保護に。
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
488-9444
長さ(mm)
59.7
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
質量(g)
8
適合ケーブル
VVF1.6×2C×2条