TRUSCO
脚立用脚カバー(滑り止め付)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
16250255
品番
TKAC-G
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途
脚立用脚カバー
材質
袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合
(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番
489-4618
色
白
質量(g)
60
底面サイズ(mm)
約85×85