曜日別特売
TEG-30HS 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO 16253003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEG-30HS 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO 16253003
TEG-30HS 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO 16253003
TEG-30HS 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO 16253003

刷毛E-GRIPハンドルのみ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ筋違型
トラスコ品番382-9600
内容量1本注文コード16253003品番TEG-30HS
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

毛先交換ができる刷毛のハンドルとなります。

形状筋違型適合(毛先)TEGB-30S、TEGS-30S、TEGD-30Sトラスコ品番382-9600全長(mm)182質量(g)16タイプ筋違型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16253028
2019-05-28
用途: 塗装
クリスタルブルーム株式会社

ブラシと、別売りなのがとても良く
色々なサイズのブラシも、付け替えるだけだし、ダメになっても、ブラシだけ破棄
長く使いたいのでもう少し、グリップが
持ちやすいともっといい
長い時間使用していると、角ばっているところが
手のひらに痛くなる
家庭でちょっとつかうには支障なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする