曜日別特売
PYR-RH パイク製保護具 TRUSCO 16254394

PYR-RH パイク製保護具 TRUSCO 16254394
PYR-RH パイク製保護具 TRUSCO 16254394

パイク製保護具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚タイプ足巻き付式前掛注文コード16254394品番PYR-RH
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。

用途
溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
特性耐炎、耐熱トラスコ品番484-2812材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%質量(g)420タイプ足巻き付式前掛職業別シーン溶接工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする