TRUSCO
パイク製保護具
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途
溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
特性
耐炎、耐熱
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
職業別シーン
溶接工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16254385
PYR-HZ
フリー
¥
15,780
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254394
PYR-RH
-
¥
31,080
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください