曜日別特売
TRD-5.5-30 ドライバービット TRUSCO 16256406

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ5.5
先端形状マイナス(-)
両頭機能片頭
内容量1個注文コード16256406品番TRD-5.5-30
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。

トラスコ品番487-9244全長(mm)30質量(g)6先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする