曜日別特売
TST-210 ラシャ切りハサミ TRUSCO 16256862

 

TST-210 ラシャ切りハサミ TRUSCO 16256862
TST-210 ラシャ切りハサミ TRUSCO 16256862

ラシャ切りハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード16256862品番TST-210
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。
ギザ刃付きで対象物を逃しません。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)210刃長(mm)85トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)119刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16256862
2022-06-19
用途: 施設で使用
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

とても切れ味が良いものです。
施設で、ウエスを切るのに使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする