曜日別特売
TC3-13 インパクトソケット用Cリング TRUSCO 16257325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット用Cリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード16257325品番TC3-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280

インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。

用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。トラスコ品番489-4880適合機種T3-13A~24A、T3-13AL~19AL、TAD34、TEX3-075~150、TUN3、TUN3Sセット内容Cリング(10個)全長(mm)20質量(g)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16257325TC3-1321602798TC3-13TC3-13 インパクトソケット用Cリング TRUSCO 21602798インパクトソケット用CリングTRUSCO1袋(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16257368
2022-02-05
用途: 自動車整備

ホイルのトルク締めの時に使用しています。ピンなしの場合は、すぐにボックスが外れてしまうので、これがあると効率よく作業できます。ボックスを落としてホイールに傷をつける心配もありませんが、値段がもう少し安ければいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする