曜日別特売
TC4-15 インパクトソケット用Cリング TRUSCO 16257343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット用Cリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)26
内容量1袋(10個)注文コード16257343品番TC4-15
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。

用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。トラスコ品番489-4928適合機種T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4Sセット内容Cリング(10個)全長(mm)26質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16257368
2022-02-05
用途: 自動車整備

ホイルのトルク締めの時に使用しています。ピンなしの場合は、すぐにボックスが外れてしまうので、これがあると効率よく作業できます。ボックスを落としてホイールに傷をつける心配もありませんが、値段がもう少し安ければいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする