曜日別特売
TRI-7519 インターナル砥石 TRUSCO 16259048

インターナル砥石

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)75
厚さ(mm)19
内容量1セット(5個)注文コード16259048品番TRI-7519
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

良好な研削性と耐久力があります。

用途ストレートグラインダー用厚さ(mm)19穴径(Φmm)10粒度#36砥材Aトラスコ品番471-9913質量(g)250外径(Φmm)75硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B最高使用周速度(m/s)4300砥石周速度(m/s)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16259005
2023-02-24
用途: メンテナンス
株式会社日本溶研

以前から使用しています。
研磨作業は早く、便利です。

対象商品 : 16258987
2018-01-12
用途: 鋼材等の内径研削

ストレートグラインダーを購入したのでこれからお世話になろうかと思っていた矢先、今月から価格改正という事で大変残念です。

対象商品 : 16258987
2015-12-11
用途: ストレートグラインダー用

とても良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする