TFF12-325 フレキシブルダイヤモンドヤスリ TRUSCO 16259504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFF12-325 フレキシブルダイヤモンドヤスリ TRUSCO 16259504
TFF12-325 フレキシブルダイヤモンドヤスリ TRUSCO 16259504

フレキシブルダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度#325
内容量1本注文コード16259504品番TFF12-325
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。
特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。
切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。
従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。

用途
曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。
全長(mm)170刃長(mm)88粒度#325形状平(幅14×厚み1.7)トラスコ品番480-5631質量(g)8
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする