曜日別特売
TNDH58-320 ナイロンディスクミニ ハード TRUSCO 16259574

TNDH58-320 ナイロンディスクミニ ハード TRUSCO 16259574
TNDH58-320 ナイロンディスクミニ ハード TRUSCO 16259574

ナイロンディスクミニ ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度#320相当
適合材ステンレスなど
内容量1箱(5個)注文コード16259574品番TNDH58-320
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。
砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。

用途きついサビとり、黒皮除去など。溶接焼け取り、塗装はがし、ステンレスの仕上げなど。外径(Φmm)58厚さ(mm)12粒度#320相当トラスコ品番479-1754材質ナイロン不織布質量(g)94穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]適合材ステンレスなど
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。
※必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする