TRUSCO
ハンドラッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
粒度
#120
#1000
#180
#120
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16260484
品番
GW120C
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途
カエリ・バリ取り用に最適。
粒度
#120
仕様
粗仕上げ用
色
白
トラスコ品番
471-9824
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
質量(g)
28