曜日別特売
TB-5742 ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCO 16260563

 

TB-5742 ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCO 16260563
TB-5742 ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCO 16260563

ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)13
内容量1個注文コード16260563品番TB-5742
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シャンク取り付け式なので交換が容易です
逆回転での使用不可です
使用限界温度250℃

用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。外径(Φmm)13ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番473-6737質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする