TRUSCO
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
6
4
6
8
10
粒度
#220
#80
#220
#120
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
16260685
品番
PI2206F
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途
SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
幅(mm)
15
軸長(mm)
30
粒度
#220
形状
円筒型
トラスコ品番
479-1932
質量(g)
370
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
使用工具
マイクログラインダー
適合材
SKD、超硬材、アルミ等
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。