TRUSCO
ツールケース(OD色シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
488-0731
注文コード
16260974
品番
TTC-01OD
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
用途
ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。
材質
ポリエステル
色
OD
トラスコ品番
488-0731
形状
1丁差し
幅(mm)
80
高さ(mm)
235
質量(g)
56
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
約60