TRUSCO
多目的ネット(絞りひも付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
5.4
3.6
5.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16262925
品番
TN25-3654Y
参考基準価格(税別)
¥34,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
絞り紐付ですので袋状での使用ができます。
用途
ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
幅(m)
3.6
長さ(m)
5.4
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節
目合い(mm)
25
トラスコ品番
478-9415
質量(kg)
3.3
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
糸径(Φmm)
2.2