曜日別特売
TSS-SE セキュリティシール TRUSCO 16263555

 

TSS-SE セキュリティシール TRUSCO 16263555
TSS-SE セキュリティシール TRUSCO 16263555
TSS-SE セキュリティシール TRUSCO 16263555
TSS-SE セキュリティシール TRUSCO 16263555
TSS-SE セキュリティシール TRUSCO 16263555

セキュリティシール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(100枚)
縦(mm)15
横(mm)50
タイプ長方形 英字
内容量1組(100枚)注文コード16263555品番TSS-SE
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。

トラスコ品番473-6478材質塩化ビニール(PVC)質量(g)19タイプ長方形 英字取付方式貼付タイプ(粘着シール)縦(mm)15横(mm)50表示内容VOID
注意
※シールが貼られた側に凸文字で糊のべたつきが残ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16263537
2018-03-02
用途: 梱包や機械の開封済みか否かのチェックをするため
製造業

簡単に貼れて確認出来るので重宝します。今後、大きさや貼るものに合わせてカスタムオーダーも出来ると更に良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする