T-82292A 廃棄物保管場所標識 TRUSCO 16265883

 

T-82292A 廃棄物保管場所標識 TRUSCO 16265883
T-82292A 廃棄物保管場所標識 TRUSCO 16265883

廃棄物保管場所標識

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容特別管理産業廃棄物保管場所取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)注文コード16265883品番T-82292A
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。

表示内容特別管理産業廃棄物保管場所取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質再生ポリプロピレントラスコ品番374-7514質量(g)650縦(mm)600横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09164732
2017-05-31
用途: 産業廃棄物の保管場所に掲示する
株式会社創英

頑丈ですが思ったほど重くはなく、簡単に壁に取付け可能。

対象商品 : 09164732
2016-08-10
用途: 表示

産廃表示。安いし。取付が容易でいい。

対象商品 : 16265883
2016-09-22
用途: 実験

価格が少し安くなるとさらによいとおもいます

対象商品 : 09164732
2015-10-20
用途: 廃棄物保管場所に掲示

普通に使えます。

対象商品 : 09164732
2016-12-26
用途: 産廃保管場所の増設
運輸・通信業

産廃保管場所の増設に伴い、法律に基づいて表示板の増設に使用

対象商品 : 09164732
2012-09-12
用途: 廃棄物保管場所の指定標識
日本新聞インキ株式会社

廃棄物保管場所の変更に伴い、標識を探していたところタイムリーにMonotaROに商品があることが分かりました。
使用の感想は特にありませんが、問題なく掲示する事が出来ております。
改善点も特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする