TRUSCO
省電力モーター用グリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
16266023
品番
TCG-MB400
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途
電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。
ちょう度
No.3
色
淡褐色
トラスコ品番
473-6427
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(g)
392
主成分
合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤
危険物の類別
非危険物