曜日別特売
TCG-MP400-2 耐熱マルチグリス TRUSCO 16266032

耐熱マルチグリス

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16266032品番TCG-MP400-2
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。

用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16266032
2023-11-23
用途: 山車車輪の軸受けへのグリスアップ
津田工務店建設業・工事業

ベアリング等無いため、通常のグリスでは摩擦熱で流れ出てしまい、油切れとなる為、耐熱グリスを使用している。期待した通りの性能を発揮した。

対象商品 : 16266032
2024-04-12
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱性能が高いのが欲しくて購入しました。
期待してます。

対象商品 : 16266032
2023-05-16
用途: 車のメンテナンス時
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品 : 16266032
2022-02-09
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

まだ使用してないのでわかりませんが、今までの同じかな。

対象商品 : 16266032
2020-10-08
用途: スクーター駆動系の潤滑
製造業

高耐熱グリスを探してました。
温度がかなり高くなるスクーターのトルクカムに使ってますが問題ないです。
量もたっぷりあります。

2が参考にしています
対象商品 : 16266032
2019-07-16
用途: 農機具のメンテナンス

グリス選びに迷っていましたが、しっかり稼働して良かったのと価格が低廉でます助かりました。

対象商品 : 16266032
2018-06-30
用途: V100プーリー

粘性が高く面にへばりつく感じで耐久性もある。
フロントホークベアリングにも使えて良い」!

1が参考にしています
対象商品 : 16266032
2018-12-28
用途: 車メンテナンス
農・林・水産業

車メンテナンスには、必要なもので重宝しています。今後ともよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする