TCNSG-KO カラー軍手 TRUSCO 16267238

カラー軍手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双トラスコ品番489-6866注文コード16267238品番TCNSG-KO
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ナイロンを使用した色付の手袋です。

用途
一般作業。
サイズフリー全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20材質ナイロン、アクリル、その他、(すべり止め部)塩化ビニール樹脂質量(g)63ゲージ数7入数(双)1トラスコ品番489-6866厚さ(mm)2滑り止め効果あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする