TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 16268254

 

TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 16268254
TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 16268254
TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 16268254

耐切創腕カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード16268254品番TCR-146
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。

用途
ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン黒杢トラスコ品番478-9750厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創

商品説明動画

耐切創腕カバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268254
2016-04-27
用途: ネズミを用いた行動実験
教育・研究機関

ネズミを扱う際に手首をひっかかれるのを防ぐため購入しました.
しっかりした作りで,フィット感もよく気に入っています.今のところ爪は全く通りません.
ラボコートの下につけると腕が少し暑いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする