TRUSCO
クリーンフェニックスワゴン(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
間口(mm)
600
600
750
900
奥行(mm)
400
400
500
600
全高(mm)
740
1200
600
740
880
段数
3
4
2
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270126
品番
CPE3-763
参考基準価格(税別)
¥109,130
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
段数
3
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
740
トラスコ品番
488-0994
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
質量(kg)
14.7
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25