曜日別特売
CPE3-963SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPE3-963SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270275
CPE3-963SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270275
CPE3-963SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270275
CPE3-963SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270275
CPE3-963SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270275

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)400
全高(mm)880
段数3
内容量1台注文コード16270275品番CPE3-963SC
参考基準価格(税別)¥119,090販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。

段数3均等積載量(kg/段)100間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)880トラスコ品番488-1095材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン質量(kg)15.1キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする