CPE3-1294SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270327

 

CPE3-1294SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270327
CPE3-1294SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270327
CPE3-1294SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270327
CPE3-1294SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270327
CPE3-1294SD クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO 16270327

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
全高(mm)1200
段数4
内容量1台注文コード16270327品番CPE3-1294SD
参考基準価格(税別)¥193,590販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。

段数4均等積載量(kg/段)100間口(mm)900奥行(mm)600全高(mm)1200トラスコ品番488-0871材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム質量(kg)27.2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする