※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
間口(mm)
750
600
750
900
奥行(mm)
500
400
500
600
全高(mm)
600
1200
600
740
880
段数
2
4
2
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270345
品番
CPE3-672SD
参考基準価格(税別)
¥103,620
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
段数
2
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
全高(mm)
600
トラスコ品番
488-0943
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム
質量(kg)
13.2
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
表面抵抗値(Ω)
10
4
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25