曜日別特売
CPE4-1274 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPE4-1274 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270442
CPE4-1274 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270442
CPE4-1274 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270442
CPE4-1274 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270442
CPE4-1274 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270442

クリーンフェニックスワゴン(SUS430)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
間口(mm)750
奥行(mm)500
全高(mm)1200
段数4
内容量1台注文コード16270442品番CPE4-1274
参考基準価格(税別)¥105,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。

段数4均等積載量(kg/段)100間口(mm)750奥行(mm)500全高(mm)1200トラスコ品番488-1320材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン質量(kg)23.1キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき16,000/税込17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする