曜日別特売
CPE4-662 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270476

 

CPE4-662 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270476
CPE4-662 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270476
CPE4-662 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270476
CPE4-662 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270476
CPE4-662 クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO 16270476

クリーンフェニックスワゴン(SUS430)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)400
全高(mm)600
段数2
内容量1台注文コード16270476品番CPE4-662
参考基準価格(税別)¥60,020販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。

段数2均等積載量(kg/段)100間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)600トラスコ品番488-1371材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン質量(kg)11.2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする