※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
間口(mm)
900
600
750
900
1200
奥行(mm)
600
400
500
600
全高(mm)
600
1200
600
740
880
段数
2
4
2
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270494
品番
CPE4-692
参考基準価格(税別)
¥73,670
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
段数
2
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
全高(mm)
600
トラスコ品番
488-1397
材質
本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
質量(kg)
15.3
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25