TRUSCO
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
間口(mm)
1200
1200
600
750
900
奥行(mm)
600
600
400
500
全高(mm)
1092
1092
492
632
772
段数
4
4
3
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270582
品番
CPE4-R12124
参考基準価格(税別)
¥133,980
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
段数
4
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
全高(mm)
1092
トラスコ品番
488-1508
材質
本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
質量(kg)
32.6
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません