※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
間口(mm)
750
1200
600
750
900
奥行(mm)
500
600
400
500
全高(mm)
772
1092
492
632
772
段数
3
4
3
2
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270704
品番
CPE4-R973
参考基準価格(税別)
¥70,480
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
段数
3
均等積載量(kg/段)
100
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
全高(mm)
772
トラスコ品番
488-1621
材質
本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
質量(kg)
15.6
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25