曜日別特売
SCW-18TK SCW-18TK サス槌目 ロックカップ内金 250ml アサヒ(厨房) 16275239

SCW-18TK サス槌目 ロックカップ内金 250ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16275239品番SCW-18TK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)250質量(g)145寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする