TRUSCO
ステンレス製運搬車(固定ハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
480
480
615
耐荷重(kg)
150
150
300
荷台寸法(奥行)(mm)
740
740
915
車輪径(Φmm)
100
100
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16278133
品番
SUS-108NU
参考基準価格(税別)
¥140,760
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
740×480
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
12
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ
トラスコ品番
485-4748
種別
完成品
材質
ステンレス
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
840
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540