曜日別特売
SUS-105NU ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ) TRUSCO 16278194

SUS-105NU ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ) TRUSCO 16278194
SUS-105NU ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ) TRUSCO 16278194

ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
積載荷重(kg)150
下段高さ(mm)145
内容量1台注文コード16278194品番SUS-105NU
参考基準価格(税別)¥259,130販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。

積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480荷台寸法(奥行)(mm)740下段高さ(mm)145ハンドル高さ(mm)850車輪径(Φmm)100質量(kg)26材質(荷台)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)仕様ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプトラスコ品番485-4730種別完成品材質ステンレスキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする