積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)436荷台寸法(奥行)(mm)716下段高さ(mm)166上段高さ(mm)703ハンドル高さ(mm)920車輪径(Φmm)100質量(kg)22.9材質(荷台)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール仕様コボレ止め機能付トラスコ品番489-2623材質樹脂色ブラックタイプ片袖3段、ハンドル固定キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスターEJS-100(自在)、EKS-100(固定)中段高さ(mm)430均等積載量(kg/段)(上段)15、(中段)30、(下段)105)適合ストッパーH-100B-M