曜日別特売
TP-X705S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-X705S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279104
TP-X705S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279104
TP-X705S 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付) TRUSCO 16279104

樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)468
荷台寸法(奥行)(mm)718
積載荷重(kg)200
内容量1台注文コード16279104品番TP-X705S
参考基準価格(税別)¥65,930販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。

用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)468荷台寸法(奥行)(mm)718下段高さ(mm)183上段高さ(mm)728ハンドル高さ(mm)935車輪径(Φmm)100質量(kg)18.7材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)樹脂トラスコ品番489-3654種別完成品材質樹脂ブルータイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスターTYBPJ100G(自在)、TYBPK100G(固定)騒音値(dB)-中段高さ(mm)455.5均等積載量(kg/段)(上段)20、(中段)40、(下段)140)適合ストッパーTP-X700FB騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする