用途台車に簡単に荷台用ボックスが装着できるセット品、荷物の運搬が便利です。
マジックテープにて台車のハンドルに装着します。
耐荷重(kg)400荷台寸法(mm)900×605床面高さ(mm)230質量(kg)15.1仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-3247種別組立式材質樹脂色グリーン(台車)、グリーン(ボックス)材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)400表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)1000キャスター径(Φmm)125材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分キャスター金具スチール適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン100%フタの有無有ハンドルタイプTP-902