積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)468荷台寸法(奥行)(mm)718下段高さ(mm)170上段高さ(mm)715ハンドル高さ(mm)925車輪径(Φmm)100質量(kg)16.3材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番489-3018種別完成品材質樹脂色グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスターTYS100NRBG(自在)、TYSK100NRBG(固定)騒音値(dB)-中段高さ(mm)442.5均等積載量(kg/段)(上段)20、(中段)40、(下段)140)適合ストッパーTP-700FB