積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)605荷台寸法(奥行)(mm)900下段高さ(mm)230上段高さ(mm)800ハンドル高さ(mm)1010車輪径(Φmm)125質量(kg)29.2材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールトラスコ品番489-3280種別完成品材質樹脂色グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスターTYPMS125NWRBG(自在)、TYPMR125NWRB(固定)騒音値(dB)-中段高さ(mm)515均等積載量(kg/段)(上段)40、(中段)80、(下段)280)適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB