TRUSCO
帯電防止性樹脂運搬車グランカート 固定
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
16279533
品番
TP-E702
参考基準価格(税別)
¥37,580
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面抵抗値10
11
Ω~10
12
Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
718×468
床面高さ(mm)
170
質量(kg)
10.7
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
489-3441
種別
組立式
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
積載荷重(kg)
200
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
900
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
帯電防止
適合ストッパー
TP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)
718
材質(荷台)
帯電防止性樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540